• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Tlačný člen

Artiklové číslo: 2823241
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Označení výrobce Druckstück
Druh produktu Tlačný člen
S otvorem ano
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2823241
EAN / GTIN 4046459132165
Číslo výrobce 2823241
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Dodává se s KL-0043-11 B.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 20 mm
  • Jsou pokyny k likvidaci uvedeny v návodu k obsluze?: Ne
  • Jsou na baterii uvedeny pokyny k likvidaci?: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nástroji: Ne
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Vnitřní průměr: 36 mm
  • Vnější Ø: 39,5 mm
  • Vnitřní průměr (2): 20 mm
  • Typ pohonu: mechanické