BHDN 25.4-10-33 Protahovací držáky pro soustruhy a frézky

Artiklové číslo: 2801971
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje pro obrážení profilu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2801971
EAN / GTIN 7291075317534
Číslo výrobce 2801971
L-číslo L24140 54

Popis

Popis:

Vyměnitelné držáky broach, průměr tělesa (BD) 0,787″, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, průměr připojení strana obrobku (DCONWS) 0,394″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.787″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 0.394″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SCB 010
  • Celková délka (OAL): 2.874″