HLPGR 2525-12-A3.5-T25 Upínací držák pro řezné destičky typu L LPGIR/L

Artiklové číslo: 2801719
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801719
EAN / GTIN 7291075211894
Číslo výrobce 2801719
L-číslo L23920 305

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, šířka řezu max (CWX) 4 mm, šířka řezu min (CWN) 3,5 mm, celková délka (OAL) 160 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 23.3 mm
  • Délka hlavy (LH) 50 mm
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny