IM63 MAHD Nástrojové držáky s rozhraním ISO 26622-1(*) pro adaptéry pro zapichování a upichování, jakož i soustružení a čelní obrábění.

Artiklové číslo: 2801370
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2801370
EAN / GTIN 7291075194463
Číslo výrobce 2801370
L-číslo L24230 83

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky, průměr držáku na straně stroje (DCONMS) 63 mm, délka držáku nástroje (LPR) 52 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Funkcní šírka (WF) 29 mm
  • Celková délka (OAL) 87 mm
  • Délka upínace (LPR) 52 mm
  • Velikost stopky (SS) 63

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku