GEHIR 16-13-2-T2.4 Vyvrtávací tyče pro vnitřní obrábění s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Artiklové číslo: 2801167
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2801167
EAN / GTIN 7291075146691
Číslo výrobce 2801167
L-číslo L23920 1794

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, šířka řezu max. (CWX) 2,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,9 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.4 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 12.5 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm