GHAIR 32-20 Vyvrtávací tyče s vnitřním přívodem chladicí kapaliny pro adaptéry pro vnitřní obrábění (drážkování a zapichování)

Artiklové číslo: 2801110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801110
EAN / GTIN 7291075147377
Číslo výrobce 2801110
L-číslo L23920 1383

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 32 mm, celková délka (OAL) 200 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Funkcní šírka (WF) 2.4 mm
  • Délka hlavy (LH) 32 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny