PHAL 25 Držák pro adaptéry (řezné destičky GDMW).

Artiklové číslo: 2800717
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2800717
EAN / GTIN 7291075062465
Číslo výrobce 2800717
L-číslo L23920 630

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 16.3 mm
  • Délka hlavy (LH) 35.5 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny