GHIL 25.4-4 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče.

Artiklové číslo: 2800300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2800300
EAN / GTIN 7291075090901
Číslo výrobce 2800300
L-číslo L23920 691

Popis

Popis:

Drážka / otočit vyměnitelné držáky, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1″, Šířka řezu maximum (CWX) 0,157″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,098″, Celková délka (OAL) 8″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.197″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.157″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.098″
  • Funkcní šírka (WF): 0.69″
  • Délka hlavy (LH): 2″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.984″
  • Celková délka (OAL): 8″