GHIL 19-3 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče.

Artiklové číslo: 2800291
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2800291
EAN / GTIN 7291075090888
Číslo výrobce 2800291
L-číslo L23920 688

Popis

Popis:

Drážka / otočte vyměnitelné držáky, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, šířka řezu maximální (CWX) 0,137″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,078″, Celková délka (OAL) 8″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.177″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.137″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.078″
  • Funkcní šírka (WF): 0.57″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/2″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.787″
  • Celková délka (OAL): 8″

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny