GHGR 25.4-3 Svěrný držák pro vnější obrábění pro hluboké drážkování, zapuštění a oddělování dílů

Artiklové číslo: 2800267
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2800267
EAN / GTIN 7291075029468
Číslo výrobce 2800267
L-číslo L23920 3246

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max (CWX): 0,157″
  • Šířka řezu min (CWN): 0,118″
  • Celková délka (OAL): 6″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.79″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.157″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
  • Funkcní šírka (WF): 0.95″
  • Délka hlavy (LH): 1.4″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″