GHFGR 25-80-8 Kompaktní držáky nástrojů pro axiální drážkování a čelní soustružení

Artiklové číslo: 2800221
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2800221
EAN / GTIN 7291075029192
Číslo výrobce 2800221
L-číslo L23920 1886

Popis

Popis:

Držák nástrojů pro obrábění/soustružení, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 115 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 80 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 23 mm
  • Funkcní šírka (WF) 21.3 mm
  • Délka hlavy (LH) 43.5 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny