• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

GHDL 20-4 Držáky nástrojů pro vnější obrábění pro drážkování, zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2800092
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2800092
EAN / GTIN 7291075056303
Číslo výrobce 2800092
L-číslo L23920 1751

Popis

Popis:

Upínací/soustružnický nástroj, šířka řezu max. (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 18.4 mm
  • Délka hlavy (LH) 26 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny