Skládací rámová jednotka s kolečky a parkovací brzdou pro 115301

Artiklové číslo: 27945
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 0,75 m
Skládací ano
Pojízdné ano
Druh produktu Lešení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 27945
EAN / GTIN 4031405279452
Číslo výrobce 027945
L-číslo L90110 819
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro skládací lešení s obj. Č. 115301 - 115601

Charakteristika:

  • Šířka lešení: 750 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí