Držák upichovacího nože, pravý, Velikost stopky: 25mm

Artiklové číslo: 278017 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu
Pravořezný
Šířka řezu w
3 mm; 4 mm
Hloubka zápichu/užitečná hloubka max. T
12 mm
Šířka funkce L4
25 mm
Celková délka L
120 mm
Šířka stopky b
25 mm
Délka hlavy L1
30 mm
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Čtyřhranný úchyt
Kódování oddělovacího místa
VKT25250100
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60
VKT25250100
Formulář záznamu
Standard
Velikost upínače
2525
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Stechdrehhalter
Typ stopky
4hran
Výška stopky h
25 mm
Tvar hlavy
4hran
Funkční výška H1
25 mm
Délka uvolnění
30 mm
Délka základního tělesa
90 mm
Počet břitů
1 ks
Tvar držáku
Odsazené (A)
Postupy obrábění
soustružení zápichů, vnější
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60
HOG-278xxx00xxAN
Hmotnost
500 g
Nosič dat
Bez datového nosiče
Druh produktu
Držák
Vhodná vyměnitelná břitová destička
278029 - 278036
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 278017 25
EAN / GTIN 4062406381752
Číslo výrobce 278017 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm). Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.