Zástrčný klíč s praporkovou rukojetí TORX PLUS® úprava chemickým černěním 10IP x 74 mm

Artiklové číslo: 27619
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Skládací měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 27619
EAN / GTIN 4010995276195
Číslo výrobce 27619
L-číslo L60070 3287
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Pozor: Klíče TORX PLUS® nelze použít pro šrouby TORX®! Použití: Pro vysoké točivé momenty u šroubů malých rozměrů, zejména při výměně výměnných břitových destiček na nožových hlavách
  • Extra: Zesílený průřez profilu výstupu TORX PLUS® přenáší ve srovnání s profilem TORX® o cca
  • 25% větší točivý moment
  • Handle: Rukojeť ve tvaru praporku Wiha
  • Blade: Chrom-vanadová ocel, průběžně kalená, hněděná

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • TORX PLUS®: 10IP
  • Průměr dříku s kruhovým průřezem (mm): 3 mm
  • Celková délka (mm): 74 mm
  • Šířka rukojeti (Rukojeť tvaru T) (mm): 24 mm
  • Delší Čepel rukojeti T. (mm): 40 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne