{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | HOG | |
| trocken Bearbeitung | bedingt geeignet | |
| Öl | geeignet | |
| Luft | bedingt geeignet | |
| Stärke Schneidplatte | 4 mm | |
| Länge Schneidplatte | 10,7 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Eckenradius, rechts | 0,2 mm | |
| Eckenradius, links | 0,2 mm | |
| Stechbreite | 4 mm | |
| Schneidstoff | HM | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Werkzeuganwendungsgruppe | HU9310 | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HU9310 | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidplattendicke | 10,7 mm | |
| Produktart | Stechdrehplatte | |
| Anzahl Schneiden | 1 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Stahl (P) | |
| Bearbeitungsverfahren | Einstechen (ESE) | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten; Schruppen | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Gewicht | 10 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Katalogové číslo | 275006 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406098360 | |
| Číslo výrobce | 275006 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |