{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Schneidenträger Medium-Plus | |
| Upichovací hloubka max. | 22 mm | |
| Systémový klíč | ano | |
| Typ stopky | Držák | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Upichovací hrot | |
| Délka | 74 mm | |
| Šířka upichování | 4 mm | |
| Možnost axiálního upichování | ne | |
| Druh použití | vpravo |
| Katalogové číslo | 274108 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406384388 | |
| Číslo výrobce | 274108 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |