• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Základní držák Eco s odnímatelnou upínací lištou, Výška stopky h: 10mm

Artiklové číslo: 274093 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška stopky h 10 mm
Vnitřní chlazení ano
Celková délka Lcelk. 70 mm
Pro výšku planžety h5 19 mm
Svorkovnice 279928 4
Upínací šroub 279815 23
Druh produktu Základní držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274093 10
EAN / GTIN 4062406805852
Číslo výrobce 274093 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

K nasazení upichovacích planžet GARANT Eco. Také pro upínání nástrojů se skrytě umístěnými upínacími prvky.

Náhradní díl:

Závitový kolík č. 279832 1.

Poznámka:

Přívod chladicího média možný pouze v kombinaci s upínačem GARANT Master Eco č. 319006319136. Volitelné možnosti připojení přes hadicovou přípojku s připojovací sadou č. 279833 1.