{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Minimální ⌀ 1. zápichu D1 | 334 mm | |
| Maximální ⌀ 1. zápichu D2 | 999 mm | |
| Způsob použití | pravý | |
| Systémový klíč | ano | |
| Šířka zápichu w | 8 mm | |
| Maximální hloubka řezu tmax | 80 mm | |
| Druh produktu | Nožové držáky |
| Katalogové číslo | 274088 334/999 | |
| EAN / GTIN | 4062406204815 | |
| Číslo výrobce | 274088 334/999 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |