• Dne 06.01.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou vyskladněny ve středu 07.01.2026.

Držák destiček Medium pro čelní zapichování, levý, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 17/30mm

Artiklové číslo: 274026 17/30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Systémový klíč: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální ⌀ 1. zápichu D1 17 mm
Maximální ⌀ 1. zápichu D2 30 mm
Způsob použití levý
Systémový klíč ano
Šířka zápichu w 4 mm
Maximální hloubka řezu tmax 14 mm
Druh produktu Nožové držáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274026 17/30
EAN / GTIN 4062406095147
Číslo výrobce 274026 17/30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro břitové destičky č. 275000275015.

Použití:

Ve spojení s nožovým držákem č. 274002 nebo alternativně s adaptérem č. 274001 a vhodným základním držákem pro upichovací hrot.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 1-3 musíte objednat zvlášť.

Poznámka:

D1 = minimální ⌀ pro 1. zápich / D2 = maximální ⌀ pro 1. zápich.