{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste | |
| Typ upínače | Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 4511 | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky | 120 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Délka tělesa na straně stroje | 86 mm | |
| Délka tělesa na straně nástroje | 73 mm | |
| Funkční výška | 45 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trny VDI | |
| Celková délka | 120 mm | |
| Celková výška | 40 mm | |
| Celková šířka | 40 mm | |
| Hmotnost | 3,55 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 273996 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406112776 | |
| Číslo výrobce | 273996 40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |