Základní držák se snímatelnou svorkovnicí, Výška stopky h: 20mm

Artiklové číslo: 273996 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste
Typ upínače Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 4511
Typ upínače Čep
Délka stopky 120 mm
Rozhraní na straně stroje válcová stopka
Délka tělesa na straně stroje 86 mm
Délka tělesa na straně nástroje 54 mm
Funkční výška 45 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trny VDI
Celková délka 120 mm
Celková výška 20 mm
Celková šířka 19 mm
Hmotnost 2,48 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273996 20
EAN / GTIN 4062406112745
Číslo výrobce 273996 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vyšší upínací síly díky větším upínacím šroubům ve svorkovnici.

Použití:

K použití upichovacích hrotů různých výrobců.
Také pro upínání nástrojů se skrytě umístěnými upínacími prvky.