{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | UNI | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | C | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 180 m/min | |
Velikost destiček ⌀ d | 34 mm | |
Šířka zápichu w | 1,5 mm | |
Rohový rádius R | 0,15 mm | |
Typ | IC908 | |
Tolerance šířky zápichu w | 0,02 mm | |
Hloubka zápichu tmax | 8 mm | |
Tolerance rohový rádius R | 0,03 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,07 mm/ot. | |
Počet výměn/řezání | 5 | |
Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
Řada | PENTACUT | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Označení výrobce | PENTA 34N150C015 IC908 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
Katalogové číslo | 273939 1,5/34 | |
EAN / GTIN | 7291075289732 | |
Číslo výrobce | 6003647 |