Nožový držák PENTACUT PCH 24-34 12/24 mm

Artiklové číslo: 273925 12/24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada PENTACUT
Velikost stopky 12 mm
Způsob použití vlevo
Vnitřní chlazení ne
Hloubka zápichu tmax 6,5 mm
Délka hlavy L1 19,5 mm
Celková délka L 120 mm
HBH 4 mm
CWN-CWX 0,5 mm - 3,2 mm
Možnost axiálního upichování ne
Označení výrobce PCHL 12-24
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273925 12/24
EAN / GTIN 7291075171945
Číslo výrobce 2301611

Popis

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 273937273939.

Ze stejné série "PENTACUT" Zobrazit všechny
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
    Velikost stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku