• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Zapichovací destička pravá, HU9315, Šířka drážky m (H13): 3,0mm

Artiklové číslo: 273900 3,0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    582,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    485,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky m (H13) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka řezné desky S 3,18 mm
Délka řezné desky L 16,5 mm
Provedení řezné desky pravý
Poloměr rohu, vpravo R 0,2 mm
Poloměr rohu, vlevo R 0,2 mm
Šířka upichování w 3 mm
Hloubka zápichu max. tmax 2,5 mm
Úhel špičky 26 stupeň
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HU9315
Druh produktu Zapichovací destička
Norma DIN 471; DIN 472
Počet břitů 3 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N)
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění jiné
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 5 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273900 3,0
EAN / GTIN 4045197768193
Číslo výrobce 273900 3,0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
280
Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
170
Ti > 850 N/mm²
S
50
CuZn
N
200
Grafit
N
70
kontinuální
 
mokré max.
 
suché