{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka řezné desky S | 3,18 mm | |
| Délka řezné desky L | 16,5 mm | |
| Provedení řezné desky | pravý | |
| Poloměr rohu, vpravo R | 0,2 mm | |
| Poloměr rohu, vlevo R | 0,2 mm | |
| Šířka upichování w | 2,5 mm | |
| Hloubka zápichu max. tmax | 2,5 mm | |
| Úhel špičky | 26 stupeň | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HU9315 | |
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Norma | DIN 471; DIN 472 | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N) | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | jiné | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 3 ks | |
| Hmotnost | 5 g |
| Katalogové číslo | 273900 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197768179 | |
| Číslo výrobce | 273900 2,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |