• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Držák destiček Eco přímý, pravý, Šířka zápichu w: 2,5mm

Artiklové číslo: 273880 2,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Eco
Šířka zápichu w 2,5 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu tmax 21 mm
Upínací šroub 279815 9
Druh produktu Nožové držáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273880 2,5
EAN / GTIN 4045197517548
Číslo výrobce 273880 2,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Ve spojení s upínacími držáky GARANT eco č. 273840273846.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny