Upichovací planžeta Eco zesílené, pravý, Výška planžety h5 / šířka zápichu w: 26/3mm

Artiklové číslo: 273854 26/3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška planžety h5 / šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano
  • Možnost axiálního upichování: false

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Eco
Výška planžety h5 26 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
Pro maximální ⌀ obrobku 65 mm
Výška h1 21,4 mm
Celková délka L 83,5 mm
Možnost axiálního upichování ne
Šířka zápichu w 3 mm
Druh produktu Upichovací planžeta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273854 26/3
EAN / GTIN 4045197989154
Číslo výrobce 273854 26/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S chlazením Eco přímo na břitu a dodatečným chlazením volných ploch.
S dodáním chladícího prostředku pro uchycení jiných výrobců.

Pozor:

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť.

Poznámka:

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť. Od hloubky zápichu 19,5 mm se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656273670.
Vzhledem ke své konstrukci není kompatibilní s upínači EWS pro č. 319148 a 319149.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny