Upichovací planžeta 32/3 mm

Artiklové číslo: 273781 32/3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ne
  • Systémový klíč: ano
  • Možnost axiálního upichování: false

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška planžety h5 32 mm
Způsob použití neutrální
Vnitřní chlazení ne
Systémový klíč ano
Pro maximální ⌀ obrobku 110 mm
Celková délka L 150 mm
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Upichovací planžeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273781 32/3
EAN / GTIN 4062406777036

Popis

Použití:

Ve spojení s upichovacími destičkami č. 273656273749.

Vhodné pro:

Držák č. 273984273994 nebo 319132319133 (držák VDI).

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Poznámka:

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656273670.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky
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
    Výška planžety h5 / šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku