Podložka pro soustružnický držák a vyvrtávací tyče EL/IR, Úhel sklonu: 2,5stupeň

Artiklové číslo: 272610 2,5
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
96 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Úhel sklonu (stupeň) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Příslušenství pro Bohrstangen EL/IR; Klemmdrehhalter EL/IR
Označení výrobce Unterlegplatte für Klemmdrehhalter und Bohrstangen EL/IR, Neigungswinkel: 2,5Grad
Druh produktu Unterlegplatte
Náhradní díl nebo příslušenství Příslušenství
Specifikace Anwendung: Gewindedrehen; Einsatzart: links außen; rechts innen; für Plattengröße L: 16 mm; Neigungswinkel: 2,5 Grad

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 272610 2,5
EAN / GTIN 4045197368768
Číslo výrobce 272610 2,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro vnější levý závit (EL) a vnitřní pravý závit (IR).

Použití:

Pro zhotovování normalizovaných závitů. Používejte prosím společně s destičkami na soustružení závitů č. 271048 − 271285.

Poznámka:

Držáky bez pevného úhlu sklonu jsou dodávány s jednou podložkou 1,5°.