• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Destička na soustružení závitů pro lichoběžníkový závit

Artiklové číslo: 271285 HB8015
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 2 kusy
    566,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    471,00 CZK / 1 ks
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Směr při použití levý
Povlak AlTiN
Tloušťka řezné destičky T 3,6 mm
Typ HB8015
Označení výrobce 16 IL 3.0 TR
Tloušťka řezné destičky S 3,6 mm
Provedení řezné destičky levý
Druh závitu Tr
Úhel špičky 30 stupně
Stoupání závitu 3 mm
Stoupání závitů, max. 3 mm
Velikost destiček L 16 mm
Kód destičky pro soustružení závitů 16 IL 3.0 TR
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 60 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 190 m/min
Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 60 m/min
Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 140 m/min
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Označení řezné destičky 16 IL 3.0 TR
Druh produktu Závitové řezné destičky
Počet břitů 3 ks
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Způsob upevnění Otvor
Podmínka řezání přerušovaný

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 271285 HB8015
EAN / GTIN 4069515113175
Číslo výrobce 271285 HB8015