{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 32 mm | |
Vändskärsstorlek | 22 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 36 mm | |
totallängd L | 175 mm | |
Spännskruv för gängskär | 279810 3 | |
Underläggsplatta 1,5° | 272606 1,5 | |
Klämskruv för underläggsplatta | 279824 2 | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 272001 32/22 | |
EAN / GTIN | 4045197644176 | |
Manufacturer number | 272001 32/22 |