Šroubová svorka C Rozsah upnutí 0 - 40 mm

Artiklové číslo: 271A.40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Svěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 271A.40
EAN / GTIN 3148511626016
Číslo výrobce 271A.40
L-číslo L60130 3727
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pozinkované, leštěné vřeteno

Charakteristika:

  • Max. [mm]: 40
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 75
  • L2 [mm]: 42
  • max. Rozpětí [mm]: 40
  • [kg]: 0.300