• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Destička na soustružení závitů pro lichoběžníkový závit

Artiklové číslo: 271285 HB8015
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 2 kusy
    566,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    471,00 CZK / 1 ks
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka řezné destičky S 3,6 mm
Délka řezné destičky L 16 mm
Provedení řezné destičky levý
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Povlak AlTiN
Tloušťka řezné destičky T 3,6 mm
Druh produktu Závitové řezné destičky
Směr při použití levý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Podmínka řezání přerušovaný

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 271285 HB8015
EAN / GTIN 4045197368300
Číslo výrobce 271285 HB8015
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku