• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Destička s plným profilem 30° vnitřní levá, HB7125, Počet chodů / palec: 8

Artiklové číslo: 270990 8
Sleva
643,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    277,00 CZK 643,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    231,00 CZK 537,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
427 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet chodů / palec Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Tloušťka řezné desky 3,6 mm
Délka řezné desky 16 mm
Provedení řezné desky levý
Poloměr rohu, vlevo 0 mm
Úhel špičky 30 stupeň
Průměr Upevňovací díry 9,525 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti S (obtížně obrobitelné materiály)
Skupina použití nástroje HOG
Řezné materiály, označení výrobce HB7125
Tloušťka řezné destičky 3,6 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Druh produktu Závitové řezné destičky
S kódem ISO ne
Norma DIN 405
Počet břitů 3 ks
Směr při použití levý
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ne
Hmotnost 3 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270990 8
EAN / GTIN 4045197929389
Číslo výrobce 270990 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.