{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | omezené použití | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,6 mm | |
| Délka řezné destičky | 16 mm | |
| Provedení řezné destičky | levý | |
| Poloměr rohu, vlevo | 0 mm | |
| Úhel špičky | 30 stupeň | |
| Průměr Upevňovací díry | 9,525 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Skupina použití nástroje | HOG | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7125 | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,6 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Druh produktu | Závitové řezné destičky | |
| S kódem ISO | ne | |
| Norma | DIN 405 | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Směr při použití | levý | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ne | |
| Hmotnost | 3 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 270990 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197929396 | |
| Číslo výrobce | 270990 6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |