{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Směr při použití | pravý | |
| Povlak | PVD | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,44 mm | |
| Délka řezné destičky L | 16 mm | |
| Typ | HB7010 | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Vollprofilplatte 60° innen rechts | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,6 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Poloměr rohu, vpravo R | 0,16 mm | |
| Druh závitu | UN; UNC; UNF; UNS | |
| Úhel špičky | 60 stupně | |
| Profil závitu | Plný profil V | |
| Počet chodů na palec | 14; 14; 14; 14 | |
| Velikost destiček L | 16 mm | |
| Kód destičky pro soustružení závitů | 16IR 14 UN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7010 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Označení řezné destičky | 16IR 14 UN | |
| Druh produktu | Závitové řezné destičky | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| vhodné pro materiál | Ocel (P); hliník; Šedá litina (K) | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 3 ks | |
| Hmotnost | 3 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 270913 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197872036 | |
| Číslo výrobce | 270913 14 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |