{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior (EGI) | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Recubrimiento | PVD | |
| Grosor de la inserción T | 3,44 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 16 mm | |
| Clase | HB7010 | |
| Denominación del fabricante | Vollprofilplatte 60° innen rechts | |
| Grosor de la placa de corte S | 3,44 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Tipo de rosca | UN | |
| Perfil de rosca | Perfil completo V | |
| Número de pasos por pulgada | 14 | |
| Tamaño de placa L | 16 mm | |
| Code Gewindedrehplatte | 16IR14UN | |
| Material de corte | MD | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7010 | |
| Tipo de producto | Otras placas de corte | |
| Cantidad de cortes | 3 ud. | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Peso | 3 g | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 270913 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197872036 | |
| Número del fabricante | 270913 14 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |