• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Destička s plným profilem 55° vnitřní pravá, HB7020, Počet chodů / palec: 28

Artiklové číslo: 270826 28
Sleva
574,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    528,00 CZK 574,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    440,00 CZK 479,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
176 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet chodů / palec Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Směr při použití pravý
Povlak PVD
Tloušťka řezné destičky T 3,44 mm
Délka řezné destičky L 16 mm
Typ HB7020
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Vollprofilplatte 55° innen rechts
Tloušťka řezné destičky S 3,6 mm
Provedení řezné destičky pravý
Poloměr rohu, vpravo R 0,09 mm
Druh závitu G; BSP; G
Úhel špičky 55 stupně
Profil závitu Plný profil V
Počet chodů na palec 28; 28; 28
Velikost destiček L 16 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HB7020
Druh produktu Závitové řezné destičky
Počet břitů 3 ks
vhodné pro materiál Kalená ocel (H); Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P); Titan; hliník; mosaz; Šedá litina (K)
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 3 ks
Hmotnost 3 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270826 28
EAN / GTIN 4045197370808
Číslo výrobce 270826 28
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
160
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
70
Ocel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 
suché