• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Plaquette à profil complet 55° intérieur, droite, HB7020, Nombre de filets / pouce: 28

Réf.: 270826 28
Remise
25,93 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    21,12 € 25,93 € / 1 unité
  • De 10 unités
    17,60 € 21,61 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
176 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de filets / pouce Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Sens d’utilisation droite
Revêtement PVD
Epaisseur de plaquette T 3,44 mm
Longueur plaquette L 16 mm
Nuance HB7020
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec moyennement adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant Vollprofilplatte 55° innen rechts
Epaisseur plaquette S 3,6 mm
Exécution de la plaquette droite
Rayon d’angle, à droite R 0,09 mm
Type de filetage G; BSP; G-LH
Angle de pointe 55 degrés
Profil de filet profil complet V
Nombre de filets par pouce 28; 28; 28
Taille de plaquette L 16 mm
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage H (matériaux durs); K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier); S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7020
Type de produit plaquette de filetage
Nombre de lèvres 3 pc.
Pour matériau Aluminium; Laiton; Titan; acier (P); acier inoxydable (M); acier trempé (H); fonte grise (K); métaux NF (N)
Condition de coupe Interrompue
Nombre de possibilités d’utilisation 3 pc.
Poids 3 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 270826 28
EAN / GTIN 4045197370808
Réf. fabricant 270826 28
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
160
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
90
Acier < 1400 N/mm²
P
70
Acier < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
120
CuZn
N
120
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 
à sec