{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,44 mm | |
| Délka řezné destičky | 16 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Poloměr rohu, vpravo | 0,28 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Typ | HB7020 | |
| Druh produktu | Závitové řezné destičky | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Hmotnost | 3 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 270758 3,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197487278 | |
| Číslo výrobce | 270758 3,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |