Destička s plným profilem 60° vnitřní pravá, HB7020, Stoupání: 1,5mm

Artiklové číslo: 270758 1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    542,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    452,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
291 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Tloušťka řezné destičky 3,44 mm
Délka řezné destičky 16 mm
Provedení řezné destičky pravý
Poloměr rohu, vpravo 0,14 mm
Řezný materiál TK
Typ HB7020
Druh produktu Závitové řezné destičky
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 3 ks
Směr při použití pravý
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Hmotnost 3 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270758 1,5
EAN / GTIN 4045197370310
Číslo výrobce 270758 1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
160
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
70
Ocel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Destička s plným profilem 60° pro vnitřní závity dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6H.