{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Vollprofilplatte 60° außen rechts | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,76 mm | |
| Délka řezné destičky L | 22 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Poloměr rohu, vpravo R | 0,63 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7020 | |
| Typ | HB7020 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Druh produktu | Závitové řezné destičky | |
| Počet břitů | 3 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnějších závitů (EGA) | |
| Lamač třísek | ne | |
| Hmotnost | 4 g |
| Katalogové číslo | 270712 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197369604 | |
| Číslo výrobce | 270712 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |