• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Destička s plným profilem 60° vnější pravá, HB7020, Stoupání: 4mm

Artiklové číslo: 270712 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    970,00 CZK / 1 ks
  • od 10 Pieces
    809,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Vollprofilplatte 60° außen rechts
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Délka řezné destičky L 22 mm
Provedení řezné destičky pravý
Poloměr rohu, vpravo R 0,52 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HB7020
Typ HB7020
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Druh produktu Závitové řezné destičky
Počet břitů 3 ks
Směr při použití pravý
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Lamač třísek ne
Hmotnost 4 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270712 4
EAN / GTIN 4045197369567
Číslo výrobce 270712 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
160
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
70
Ocel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Destička s plným profilem 60° pro vnější závity dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6g.