• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Destička s plným profilem 60° vnější pravá CB, Stoupání: 0,5mm

Artiklové číslo: 270706 0,5
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    327,00 CZK / 1 ks
  • od 10 Pieces
    273,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka řezné destičky S 3,6 mm
Délka řezné destičky L 16,46 mm
Provedení řezné destičky pravý
Poloměr rohu, vpravo R 0,04 mm
Velikost destiček L 16 mm
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HM TIN
Povlak TiN
Typ HB7010
Tloušťka řezné destičky T 3,44 mm
Druh produktu Závitové řezné destičky
Počet břitů 3 ks
Směr při použití pravý
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů (EGA)
Lamač třísek ano
Hmotnost 5 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270706 0,5
EAN / GTIN 4045197453266
Číslo výrobce 270706 0,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Destička s plným profilem 60° pro vnější závit podle DIN / ISO R 262 (DIN 13), třída tolerance 6g.
CB = lamač třísky se slinutým karbidem.