Skládací metr Longlife 1 m metrický, 10 článků 13 mm

Artiklové číslo: 27062
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 27062
EAN / GTIN 4010995270629
Číslo výrobce 27062
L-číslo 466200 1
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

Joint: Kloub s pružným elementem bez vůle, odolný proti opotřebení a proti znečištění, pro rovnoměrné vysoké napnutí. Užitečná aretace všech kloubů v poloze 90°. Precision: Prohlášení o shodě CE, EU norma třída přesnosti III. Material: Polyamid zesílený sklolaminátem je odolný vůči trhlinám, poškrábání a zvláště proti ohybu, odolává chemikáliím, a při styku s vodou nebobtná. Division: Hluboce ražené, černé dělení v písmu 1 mm, červeně zvýrazněné desítky. Pro použití v mechanice

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Barva: bílý
  • Šířka článků (mm): 13 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne