Přepravní vozík pro těžké náklady

Artiklové číslo: 2702
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Popsaná část Celá položka
Barevný odstín, šedá Antracitová šedá
Materiál Ocelový plech
Barva šedá
Celková šířka 1 092 mm
Celková hloubka 617 mm
Celková výška 903 mm
Se zásuvkami ne
S policemi ano
Počet polic 2 ks
S posuvným madlem ano
S boční přihrádkou ne
S perforovanou stěnou ne
S výsuvnou policí ne
S odkládací plochou ano
S dveřmi ne
Materiál deska Ocelový plech
S odvalovací hranou ano
Výška odvalovací hrany 25 mm
Provedení odvalovací hrany 3-stranný
Typ válečků Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks
Počet kol/válečků 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 160 mm
Materiál kola/válečku celogumové
Rozsah použití Dílenský vozík
Druh produktu Dílenský vozík
Nosnost max. 500 kg
Hmotnost 42 kg
Vybaveno sortimentem nářadí ne
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2702
EAN / GTIN 3148518611008
Číslo výrobce 2702
L-číslo L60130 6552
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Ideální pro parkování a přepravu těžkých nákladůMaximální odolnost a ovladatelnostZatížení: 500 kgVelmi odolná svařovaná ocelová konstrukceHorní deska a spodní police z oceli 20/10 mmSnadno pojízdné4 velká kola: 2 otočná kola s brzdami a 2 stacionární kola, Ø 160 mm, gumové pneumatiky, takže se vozík snadno pohybuje i při velkém zatíženíRobustní a pohodlná rukojeťOtevřená police s 25 mm vysokým okrajem na 3 stranách, z nichž 2 lze sklopit, aby při přepravě nemohly spadnout žádné předměty/nářadíSpodní hrany zaoblené pro ochranu patPříslušenství: Přídavné police z 2 mm silného pozinkovaného ocelového plechu se zvýšenými okraji pro ochranu proti pádu.

Charakteristika:

  • V [mm]: 903
  • D [mm]: 1092
  • H [mm]: 617
  • [kg]: 42