{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Minimální ⌀ Dmin | 11 mm | |
| Řezný materiál | HB720 | |
| Velikost destiček ⌀ d | 8 mm | |
| Šířka zápichu w | 0,8 mm | |
| Tloušťka destiček T | 4 mm | |
| Vzdálenost hrotu od kraje L3 | 6,7 mm | |
| Rádius R | 0,4 mm | |
| Maximální hloubka řezu tmax | 2,3 mm | |
| Posuv f | 0,02 mm/ot. - 0,03 mm/ot. | |
| Série | Mini | |
| Řezný materiál | TK | |
| Druh produktu | Mini vyměnitelná břitová destička |
| Katalogové číslo | 270050 11/0,8 | |
| EAN / GTIN | 4062406566234 | |
| Číslo výrobce | 270050 11/0,8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |