• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Mini břitová destička pro kopírování, vnitřní pravý, HB720, ⌀ Dmin: 11mm

Artiklové číslo: 270040 11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    664,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    554,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Břitová destička
Počet břitů 1 ks
Typ HB720
Řada Mini
Označení výrobce Mini-Schneidplatte zum Kopieren innen rechts
Tloušťka řezné destičky S 4,1 mm
Provedení řezné destičky pravý
Rohový rádius R 0,2 mm
Rohový úhel 2 stupeň
Úhel čela 0 stupeň
Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana 29,7 stupeň
Hlavní úhel řezu, vpravo 7,1 stupeň
Úhel břitu α 43 stupeň
Středové přesazení F f 6,7 mm
Velikost destiček L 8 mm
Pro otvory od Dmin 11 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 2,3 mm
Posuv min. fz 0,02 mm/ot.
Posuv max. fz 0,03 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce HB720
Tloušťka řezné destičky T 4,1 mm
Směr při použití pravý
Lamač třísek ne
Hmotnost 3 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270040 11
EAN / GTIN 4045197560155
Číslo výrobce 270040 11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
80
Al > 10% Si
N
60
Ocel < 500 N/mm²
P
80
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný