Upínací šroub, Typ: 1

Artiklové číslo: 269023 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar hlavy šroubů Zápustná hlava
S nákružkem ano
Jmenovitá délka L 5,5 mm
Rozměr závitu d1 M2,5
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu TX8
Povrch pozinkováno
Provedení dříku Plný závit
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Upínací šroub
Druh závitu M
Provrtané ne
Materiál ocel
Doporučený utahovací moment max. 1,3 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 269023 1
EAN / GTIN 4251414904354
Číslo výrobce 269023 1